Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET USEQFCSA435100 IR-FLAMMENSENSOR, ANALOGAUSGANG, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360057
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     USEQFCSA435100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
infrarotsensor
Sichtfeld: 100°
  • Produktpalette: QFC Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Filteröffnung: 5.2 x 4.2mm
  • Flammensensor: Analoger Sensor
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Evaluationskit/-modul: USEQFCK4000000
  • Gehäuse des Flammensensor: TO-39
  • Sensorausgang: Analog
  • Filtertyp: 4.35µm, Bandpassfilter
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Flammensensoren, Infrarotsensoren, Pyroelektrische, Sensoren, Wandler, KEMET, USEQFCSA435100, 3360057, 336-0057
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 36,21*
    € 48,07*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 40,28*
    € 53,96*
    1
    € 6,90*
    ab € 42,13*
    € 72,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,96*
    € 64,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,32*
    € 63,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,75*
    € 60,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,39*
    € 57,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,02*
    € 55,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,28*
    € 47,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.