Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET USEQFCSA391100 IR-FLAMMENSENSOR, ANALOGAUSGANG, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360059
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     USEQFCSA391100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
infrarotsensor
Sichtfeld: 100°
  • Produktpalette: QFC Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Filteröffnung: 5.2 x 4.2mm
  • Flammensensor: Analoger Sensor
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Evaluationskit/-modul: USEQFCK4000000
  • Gehäuse des Flammensensor: TO-39
  • Sensorausgang: Analog
  • Filtertyp: 3.91µm, Bandpassfilter
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Flammensensoren, Infrarotsensoren, Pyroelektrische, Sensoren, Wandler, KEMET, USEQFCSA391100, 3360059, 336-0059
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 36,04*
    € 44,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 39,15*
    € 53,55*
    1
    € 6,90*
    ab € 42,10*
    € 72,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,55*
    € 63,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,03*
    € 61,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,55*
    € 58,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,14*
    € 56,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,40*
    € 51,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,89*
    € 51,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.