Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30204NM3B USB-ADAPTER, 3.0-B-BUCHSE/BUCHSE, M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360756
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30204NM3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse cliff
usb buchse
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30204NM3B, 3360756, 336-0756
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,01*
    € 20,65*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 9,89*
    € 22,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.