Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30206NM3B USB-ADAPTER, 3.0-B-BUCHSE/A-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360758
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30206NM3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb buchse typ a, usb buchse, usb buchse cliff, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30206NM3B, 3360758, 336-0758
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,12*
    € 23,05*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 11,13*
    € 25,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,21*
    € 30,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.