Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30209NM3 USB-ADAPTER, 2.0-A-BUCHSE/B-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360760
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30209NM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30209NM3, 3360760, 336-0760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.