Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30212M3 USB-ADAPTER 2FACH, TYP C, BUCHSE/STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360767
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30212M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
adapter xlr
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30212M3, 3360767, 336-0767
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,71*
    € 32,44*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 15,83*
    € 33,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,98*
    € 40,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.