Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PICOSCOPE 6804E PC-OSZILLOSKOP, 8 KANÄLE, 500MHZ, 850PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360997
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 6804E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 2Gpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 850 ps
  • Bandbreite: 500 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 6000E Series
  • Abtastrate: 5 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: PC-Oszilloskop 6804E, 4 passive Tastköpfe, Netzteil, lokalisiertes IEC-Netzkabel, 1.8m langes USB-Kabel, Koffer, Kurzanleitung
  • Oszilloskopkanäle: 8 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PICOSCOPE 6804E, 3360997, 336-0997
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 8.407,24*
    € 8.503,96*
    Frei Haus
    ab € 8.394,36*
    € 8.749,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.503,96*
    € 10.119,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.469,96*
    € 10.079,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.407,24*
    € 10.004,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    KA045
    ab € 23,05*
    Zubehör
    Pico Technology
    PicoScope 6000E MSO pod
    ab € 521,29*
    Zubehör
    Pico Technology
    PICOSCOPE 6800E 8 CHANNEL PROBE
    ab € 1.040,27*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA064
    ab € 25,41*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA068
    ab € 16,65*
    Zubehör
    Pico Technology
    P2056 500 MHZ 10:1 PASSIVE PROBE
    ab € 300,50*
    Zubehör
    Pico Technology
    PICO BASE PROBE HOLDER KIT (PROB
    ab € 291,88*
    Zubehör
    Pico Technology
    PICO PROBE HOLDER KIT WITH 4 X P
    ab € 841,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.