Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1.5KE150A TVS-DIODE, 1.5KW, 128V, UNIDIR, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361173
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: 1.5KE Series
  • Sperrspannung: 128 V
  • Klemmspannung, max.: 207 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 143 V
  • Durchbruchspannung, max.: 158 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5KE150A, 3361173, 336-1173
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,58*
    Lager 139
    671
    1
    € 14,99*
    ab € 0,241*
    € 0,872*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,4176*
    € 0,897*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,143*
    € 1,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.