Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE LSIC2SD120D10 SIC-DIODE, 1.2KV, 28A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361204
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LSIC2SD120D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 28 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kapazitive Gesamtladung: 57 nC
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, LSIC2SD120D10, 3361204, 336-1204
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.