Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SJ6025LTP THYRISTOR, 600V, 25A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361241
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SJ6025LTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 300 A
  • Haltestrom, max.: 75 mA
  • Produktpalette: SJxx25xx
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220AB
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 35 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 16 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, SJ6025LTP, 3361241, 336-1241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.