Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-2410FPA150W-2 SICHERUNG AECQ200 FLINK, 1.5A/250V, 2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361324
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410FPA150W-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SF-2410FPA-W
  • Schaltvermögen DC-Strom: 100 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Sicherungsstrom: 1.5 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-2410FPA150W-2, 3361324, 336-1324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,551*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.