Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F564MLCDFB#31 MCU, 32 BIT, 120MHZ, LFQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3364716
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F564MLCDFB#31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RX, Produktreihe RX600, Gruppe RX64M
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 111 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 29 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFQFP
  • Bausteinkern: -
  • Programmspeichergröße: 4096 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RX
  • MCU-Baureihe: RX600
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F564MLCDFB#31, 3364716, 336-4716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.