Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002201 PCB-ABSTANDHALT RUND POLYPROPYLEN 6.35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3364726
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Innendurchmesser: 3.2 mm
  • Außendurchmesser: 7.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 6.35 mm
  • Material des Abstandhalters: PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Art des Abstandhalters: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,147*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 45,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.