Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IWAS4832ABEB110JF1 WIRELESS-CHARGING-EMPFÄNGERSPULE 11UH 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3364899
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IWAS4832ABEB110JF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Passive
Produktpalette: IWAS Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.187 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Qualitätsfaktor: 60 bei 200kHz
  • Induktivität: 11 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 1 Lage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • Produktbreite: 48 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.7 mm
  • Produktlänge: 32 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,75*
      
    Preis gilt ab 5.400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.