Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS HCF4021YM013TR SCHIEBEREGISTER, 8BIT, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3364937
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4021YM013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Schieberegister
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HCF4021
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4021
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: HCF40
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Schieberegisterfunktion: Parallel zu seriell, seriell zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,473*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,557*
    € 1,85283
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,212*
    € 1,44228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.