Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 160013-2623 KFZ-STECKER, ABGEWINKELT, 56POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3365239
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     160013-2623
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: SPS (syndiotaktisches Polystyrol)
  • Produktpalette: stAK50h 160013 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 500 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 56 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 160013-2623, 3365239, 336-5239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,83*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.