Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET B-01-ATF FERRITPERLE, 5A, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365719
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     B-01-ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Ferritperlen
kemet ferritperlen
drahtwiderstand
Produktpalette: BEAD L Series
  • Ferritmontage: Durchsteckmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: Axial bedrahtet
  • DC-Nennstrom: 5 A
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 4.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, B-01-ATF, 3365719, 336-5719
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    19033
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,193*
    € 0,621*
    150
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 3,55*
    € 4,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.