Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET B-02-RT FERRITPERLE, 5A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365725
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     B-02-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
kemet ferritperlen
Produktpalette: BEAD L Series
  • Ferritmontage: Durchsteckmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: Radial bedrahtet
  • DC-Nennstrom: 5 A
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 4.2 mm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, B-02-RT, 3365725, 336-5725
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5490
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,389*
    € 0,927*
    200
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 6,27*
    € 6,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,27* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.