Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-R-57S FERRITKERN, ZYLINDRISCH, NI-ZN, 36MM ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3365755
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-57S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 57 mm
  • Innendurchmesser: 36 mm
  • Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-R Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktlänge: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, KEMET, ESD-R-57S, 3365755, 336-5755
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    € 6,90*
    ab € 6,99*
    € 9,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,41*
    € 16,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 510 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 1005 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 2010 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.