Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KEMET ESD-SR-250G KLAPPFERRIT, NI-ZN, 13MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365771
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-SR-250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Klappferrit
kemet klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-SR Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabeldurchmesser: 13 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, ESD-SR-250G, 3365771, 336-5771
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 6,90*
    ab € 3,64*
    € 4,80*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 3,23*
    € 8,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.