Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
YAGEO CC0402KRX7R8BB682 KONDENSATOR, 6800PF, 25V, MLCC, 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3366462
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
CC0402KRX7R8BB682
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
CC Series
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0402 [Metrisch: 1005]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
6800 pF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
25 V
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1.02 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 025v
,
chip kondensator
,
keramikkondensator 6,8nf
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
YAGEO
,
CC0402KRX7R8BB682
,
3366462
,
336-6462
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00264*
Preis gilt ab 30.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00455*
€ 0,00541
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00386*
€ 0,00459
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00329*
€ 0,00392
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00316*
€ 0,00376
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,00264*
€ 0,00314
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 6.8nF / 25V dc, Gehäuse 0402 (1005M)
KYOCERA AVX
04023C682KAT2A
ab € 0,00629*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC0402B682K250CT KONDENSAT 6800PF 25V 10% X7R 0402 ROLLE
Multicomp
MC0402B682K250CT
ab € 0,00213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen