Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 61083-064402LF STIFTLEISTE, STAPELBAR, 60POS, 2 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367428
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     61083-064402LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: FCI Conan
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 60 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Stapelbare, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 61083-064402LF, 3367428, 336-7428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 45 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.