Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS L717TWC8W8P COMBO-D-SUB-STECKER, DC-8W8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367500
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717TWC8W8P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Einsatzanordnung: DC-8W8
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: TW Hybrid D Sub
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • Kontakt: 8 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,67*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.