Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS L17TF0901101 D-SUB-BUCHSE, DE, 9POS, EINPRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3367521
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17TF0901101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: TF
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Presspassung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: L17TF0901101, 3367521, 336-7521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.