Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17H1212130 D SUB-STECKV. GESTAP 9P BUCHSE/9P STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367585
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17H1212130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Gestapelte
Komponenten
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Ausführung: Buchse oben / Stecker unten
  • Steckverbindermaterial: SPCC
  • Produktpalette: L17H
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.