Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17H2222120 D SUB-STECKV. GESTAP 9P BUCHSE/9P BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367594
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17H2222120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Gestapelte
Komponenten
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Ausführung: Oben - Buchse / Unten - Buchse
  • Steckverbindermaterial: SPCC
  • Produktpalette: L17H
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.