Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 61083-062402LF STIFTLEISTE, STAPELBAR, 60POS, 2 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367633
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     61083-062402LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: FCI BergStak 61083
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 60 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 61083-062402LF, 3367633, 336-7633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,59*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.