Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 61083-064402LF STIFTLEISTE, STAPELBAR, 60POS, 2 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367634
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     61083-064402LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: FCI Conan
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 60 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Stapelbare, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 61083-064402LF, 3367634, 336-7634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,51*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.