Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FFSB1065B SIC-DIODE, 650V, 27A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367807
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSB1065B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 27 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kapazitive Gesamtladung: 25 nC
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FFSB1065B, 3367807, 336-7807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,30*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.