Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZBZX84C22LT1G ZENER-DIODE, AEC-Q101, 22V, 0.25W/SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368145
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZBZX84C22LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: SZBZX84BxxxLT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 22 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, SZBZX84C22LT1G, 3368145, 336-8145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0171*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2874*
    € 0,34201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2488*
    € 0,29607
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0221*
    € 0,0263
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.