Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMSZ5265BT1G ZENER DIODE, 62V, 0.5W, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368187
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMSZ5265BT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: MMSZ52xxxT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 62 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, SZMMSZ5265BT1G, 3368187, 336-8187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0392*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4072*
    € 0,48457
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2786*
    € 0,33153
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.