Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC10EP08DTG XOR/XNOR-GATTER, 2 I/P, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368332
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC10EP08DTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exclusive NOT OR
XNOR-Gate
XNOR-Gatter
exclusive not or
Logikfunktion: XOR / XNOR-Gatter
  • Produktpalette: 10EP08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 10EP
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC10EP08DTG, 3368332, 336-8332
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,97*
    € 8,87*
    Lager 139
    23
    1
    € 14,99*
    ab € 6,36*
    € 15,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.