Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NVMFS4C01NT1G MOSFET, N-KANAL, 30V, 370A, 175°C, 161W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368861
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVMFS4C01NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 560 µohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 370 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 161 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.2 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NVMFS4C01NT1G, 3368861, 336-8861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.