Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0402CRNPO9BN6R0 KONDENSATOR, 6PF, 50V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369085
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402CRNPO9BN6R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.25pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0402CRNPO9BN6R0, 3369085, 336-9085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00561*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02363*
    € 0,02812
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01341*
    € 0,01596
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00881*
    € 0,01048
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00874*
    € 0,0104
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00859*
    € 0,01022
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00806*
    € 0,00959
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00785*
    € 0,00934
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00561*
    € 0,00668
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.