Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
YAGEO CC0402KRX5R5BB104 KONDENSATOR, 0.1UF, 6.3V, MLCC, 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3369130
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
CC0402KRX5R5BB104
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X5R
Produktpalette:
CC Series
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0402 [Metrisch: 1005]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.1 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1.02 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 6,3v
,
chip kondensator
,
smd kondensator 0,1µf
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
YAGEO
,
CC0402KRX5R5BB104
,
3369130
,
336-9130
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00641*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02988*
€ 0,03556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01813*
€ 0,02157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00981*
€ 0,01167
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00966*
€ 0,0115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00855*
€ 0,01017
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX 04026D104KAT2A KONDENSATOR, 0.1æF, 6.3V, 10%, X5R, 0402
KYOCERA AVX
04026D104KAT2A
ab € 0,00355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen