Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0603KRX5R8BB105 KONDENSATOR, 1UF, 25V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369221
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX5R8BB105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0603KRX5R8BB105, 3369221, 336-9221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0139*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0139*
    € 0,01654
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C105K3PACTU
    ab € 0,0116*
    Ähnlich
    Johanson Technology
    250R14X105KV4T
    ab € 0,136*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06033D105KAT2A
    ab € 0,0283*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.