Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC1206JKNPOCBN680 KONDENSATOR, 68PF, 1KV, MLCC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369351
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206JKNPOCBN680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC1206JKNPOCBN680, 3369351, 336-9351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0515*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1844*
    € 0,21944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.