Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002429 USB-ADAPTER, USB-A-BUCHSE/BUCHSE, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369635
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002429
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: IP68
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: MP USB Sealed Metal Connectors
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP002429, 3369635, 336-9635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,23*
    € 44,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,25*
    € 41,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002441
    ab € 9,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.