Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
HDMI-Buchse
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP002468 HDMI-C3-EINBAUBUCHSE, METALL, 20POS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3369679
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP002468
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
hdmi steckverbinder buchse
hdmi steckverbinder
Steckverbindermontage:
Panelmontage
Kontaktüberzug:
Gold
Steckverbindermaterial:
Gehäuse aus Zinklegierung
Produktpalette:
MP Metal Sealed HDMI Connectors
Kontaktanschluss:
Durchsteckmontage, gerade
Ausführung:
Buchse
SVHC:
To Be Advised
Anzahl der Kontakte:
20 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Audio-/Video-Steckverbinder & -Adapter
>
Audio-/Video-Steckverbinder
>
HDMI-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Adapter
,
Audio-
,
HDMI-Steckverbinder
,
Steckverbinder
,
Video-Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MP002468
,
3369679
,
336-9679
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007429 CABLE, C3 HDMI PLUG-HDMI RCPT, 2M
Multicomp
MP007429
ab € 28,34*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007430 CABLE, C3 HDMI PLUG-HDMI PLUG, 2M
Multicomp
MP007430
ab € 50,69*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007432 CABLE, C3 HDMI PLUG-HDMI PLUG, 1M
Multicomp
MP007432
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen