Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002477 COMPUTERKABEL, DB-9-STECKER/FR. ENDE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369689
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002477
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: MP Sealed D-Sub Connectors
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Freies Ende
  • Steckverbinder A: D-Sub-Stecker, 9-polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP002477, 3369689, 336-9689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,12*
    € 40,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002474
    ab € 13,37*
    Zubehör
    Multicomp
    MP002486
    ab € 3,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.