Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002478 D SUB CONN, RCPT, DE, 9POS, SOLDER CUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369690
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002478
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: MP Sealed D-Sub Connectors
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP002478, 3369690, 336-9690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002475
    ab € 12,83*
    Zubehör
    Multicomp
    MP002486
    ab € 4,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.