Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002484 D SUB CONN, RCPT, DE, 15POS, SOLDER CUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369696
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002484
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: MP Sealed D-Sub Connectors
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP002484, 3369696, 336-9696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002481
    ab € 11,90*
    Zubehör
    Multicomp
    MP002486
    ab € 4,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.