Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002500 RUNDBUCHSE, 6POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369714
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: MP Hybrid Connectors
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP002500, 3369714, 336-9714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002498
    ab € 15,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.