Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002574 RUNDBUCHSE, 5POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369797
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: MP-T21 IP68 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP002574, 3369797, 336-9797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002563
    ab € 4,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MP002620
    ab € 0,558*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.