Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002590 RUNDSTECKVERB. INDUSTRIE KIT IP68 2TLG


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369815
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbinderkits
MULTICOMP PRO
MP002590
Anschlusskit: Industriesteckverbinder
  • Produktpalette: MP-T21 IP68
  • Lieferumfang des Kits: Industrie-Rundsteckverbinder MP002547 &, MP002580 von Multicomp Pro
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3369815, 336-9815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 12,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002619
    ab € 0,558*
    Zubehör
    Multicomp
    MP002620
    ab € 0,558*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.