Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER 15DYS824-075280W-K AC/DC-ADAPTER, 1 AUSGANG, 7.5V, 2.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370078
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     15DYS824-075280W-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 7.5 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 21 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.8 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: AU, EU, UK, US
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,67*
    € 53,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.