Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER 15DYS850-120420W AC/DC-ADAPTER, 1 AUSGANG, 12V, 4.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370085
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     15DYS850-120420W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: Ideal Power - 15DYS850 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.2 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,53*
    € 63,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,47*
    € 61,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.