Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002850 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 220UH GESCH 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370321
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 800 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • DC-Widerstand, max.: 0.7 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 12 mm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP PRO, MP002850, 3370321, 337-0321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,205*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.