Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002866 POWER INDUCTOR, 10UH, SHIELDED, 4.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370338
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 4.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • DC-Widerstand, max.: 0.035 ohm
  • SVHC: 2-methylimidazole (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,163*
      
    Preis gilt ab 375.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 750 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 11250 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.