Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002922 INDUKTIVITÄT, 120NH, 600MHZ, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370400
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002922
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.4 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 600 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 120 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.65 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0133*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0161*
    € 0,01916
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0158*
    € 0,0188
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0133*
    € 0,01583
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.